OSRAM
OSRAMの 電気部品
OSRAMの LED・電球
OSCONIQ E 2835 SMT White LED 5700K 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69724140
品番
GW QTLTS1.EM-H5J1-XX52-1-65-R33
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:237-0821
アズワン品番
65-7235-33