曜日別特売
104298 Oリング 内径 4.9mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入 Hutchinson 69724228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング 内径 4.9mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69724228品番104298
参考基準価格(税別)¥6,530販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧式、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出較正とエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します

仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0920アズワン品番65-8018-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする