TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
PIN SF SIZE 12 12-14 NI/SN 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
69724526
品番
1060-12-0166
参考基準価格(税別)
¥85,300
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-7288
アズワン品番
65-7599-13