曜日別特売
SFH 2713 PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入 OSRAM 69724578

PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69724578品番SFH 2713
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

OSRAM Opto Semiconductors IR カットシリコン PIN フォトダイオードには、透明エポキシパッケージが付属しています。外形寸法は小さくなっています。リフローはんだ付けに最適 ESD 1.5 kV

仕様●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °●コード番号:201-9554アズワン品番65-7258-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする