商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様●クローズド内径:19.1mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0154注文コード69725427品番211-15140 ALU14C-AL/CR-BK
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
保護プロファイル付き固定ブラケット
保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。