商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様●クローズド内径:8mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:231-9930注文コード69725445品番211-10050 ALU5-AL-NA
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
アルミ製固定ブラケット
ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット
高温用途に最適です
簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます
クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます