商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様●クローズド内径:11.1mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0097注文コード69725470品番211-15090 ALU9C-AL/CR-BK
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
保護プロファイル付き固定ブラケット
保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。