ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
RBR121G-24VUC Interface relay R600 1c/o
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69725689
品番
1SNA645505R0100 RBR121A 24V/1MA TO 6A-2
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:R600●コード番号:231-9462
アズワン品番
65-8065-77