BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの 基板用センサ
RFIDタグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69725838
品番
BIS00YL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5375
アズワン品番
65-7268-43