RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69725926 品番615008138321
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

Wurth RJデータソケット
Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点
818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)
818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)
818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)
818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314 アズワン品番65-7785-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする