WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの PCアクセサリー
WURTH ELEKTRONIKの OAタップ/電源タップ
WURTH ELEKTRONIKの タップアクセサリ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
69726005
品番
634108150321
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
WR-MJ モジュラジャック SMT 水平ミッドマウントシールド付き _tab 上昇
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:16.3mm●幅:11.3mm●深さ:14.3mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4459
アズワン品番
65-7778-13