AMPHENOL
AMPHENOLの PCアクセサリー
AMPHENOLの OAタップ/電源タップ
AMPHENOLの タップアクセサリ
RJ45コネクタ 1箱 35個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(35個)
注文コード
69726039
品番
RJSAE538102
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:RJSAE●種類:モジュラージャック●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:スルーホール●ポート数:2●コード番号:215-7972
アズワン品番
65-7502-20