曜日別特売
11.04.5922-10 ROLINE GOLD DisplayPort Cable v1.4 DP- ROLINE 69726100

ROLINE GOLD DisplayPort Cable v1.4 DP-

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69726100品番11.04.5922-10
参考基準価格(税別)¥8,480販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計

仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●コード番号:197-3451アズワン品番65-7442-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする