WIKA
WIKAの 電子部品(オンボード)
WIKAの 能動部品
WIKAの 基板用センサ
S-20 ; -1...0 bar relatif; 0 ... 10 V 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69726154
品番
14071195
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8315
アズワン品番
65-7293-67