SICK
SICKの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
SICKの デジタルパネルメータ
Safety Controller Standalone用 DIN Rail Mount Spring Clamp 46.2 x 85.5 x 124.7 mm I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69726170
品番
FLX3-CPUC200
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●範囲:Flexi Compact●タイプ:安全コントローラ●併用可能製品:スタンドアロン●電源電圧:24 V●入力数:20●出力数:4●許容入力:0.003 kW●取付方法:DINレール取り付け●寸法:46.2 x 85.5 x 124.7 mm●コード番号:238-5437
アズワン品番
65-7356-42