Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
Safety Relay Flat type 18VDC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69726188
品番
ASFM0182S
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:18V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.2 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5474
アズワン品番
65-8066-07