Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
Safety Relay Flat type 5VDC 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
69726197
品番
ASFM0055S
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:5V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:92.6 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5466
アズワン品番
65-8066-38