フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの 基板用センサ
Sensor/actuator box
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69726468
品番
1175448
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:5●極数:4●コネクタサイズ:QUICKON●シリーズ:SACB-4/ 8-L-PT QO●コード番号:240-7215
アズワン品番
65-7269-57