SIEMENS
SIEMENSの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
SIEMENSの インバータ
SIEMENSの インバータ本体
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69726669
品番
1FL6034-2AF21-1MA1
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6481
アズワン品番
65-7296-43