SIEMENS
SIEMENSの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
SIEMENSの インバータ
SIEMENSの インバータ本体
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●許容入力:1 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6044●コード番号:217-6493
注文コード
69726696
品番
1FL6044-2AF21-1AB1
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●許容入力:1 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6044●コード番号:217-6493
アズワン品番
65-7294-75