フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Solid-state relay module 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69727299
品番
2900387
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:264V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:1A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7721
アズワン品番
65-8066-48