曜日別特売
DEV-16401 SparkFun MicroMod Artemis Processor SPARKFUN 69727509

DEV-16401 SparkFun MicroMod Artemis Processor SPARKFUN 69727509
DEV-16401 SparkFun MicroMod Artemis Processor SPARKFUN 69727509
DEV-16401 SparkFun MicroMod Artemis Processor SPARKFUN 69727509

SparkFun MicroMod Artemis Processor

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード69727509品番DEV-16401
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Description
Leveraging the ultra powerful Artemis Module, the SparkFun MicroMod Artemis Processor is the brain board of your dreams. With a Cortex-M4F with BLE 5.0 running up to 96MHz and with as low power as 6uA per MHz(less than 5mW), the M.2 MicroMod connector allows you to plug in a MicroMod Carrier Board with any number of peripherals. Let's have a look at what this processor board has to offer! If you need Machine Learning capabilities, Bluetooth, I2C functionality to connect to all our amazing Qwiic boards, and more the Artemis Processor is the perfect choice for your MicroMod Carrier Board.
At the heart of SparkFun's Artemis Module is Ambiq Micro's Apollo3 processor, whose ultra-efficient ARM Cortex-M4F processor is spec'd to run TensorFlow Lite using only 6uA/MHz. We've routed two I2C buses, eight GPIO, dedicated digital, analog, and PWM pins, multiple SPI as well as QuadSPI, and Bluetooth to boot. You really can't go wrong with this processor. Grab one today, pick up a compatible carrier board, and get hacking!
MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!
Get Started with the MicroMod Artemis Processor Guide
Features
Artemis General Features
1M Flash / 384k RAM
48MHz / 96MHz turbo available
6uA/MHz(operates less than 5mW at full operation)
48 GPIO - all interrupt capable
31 PWM channels
Built in BLE radio and antenna
10 ADC channels with 14-bit precision with up to 2.67 million samples per second effective continuous, multi-slot sampling rate
2 channel differential ADC
2 UARTs
6 I2C buses
6 SPI buses
2/4/8-bit SPI bus
PDM interface
I2S Interface
Secure 'Smart Card' interface
FCC/IC/CE Certified(ID Number 2ASW8-ART3MIS)
Specific Peripherals made available on MicroMod Artemis:1x USB dedicated for programming and debug
1x UART with flow control
2x I2C
1x SPI
1x Quad-SPI
8x Fast GPIO
2x Digital Pins
2x Analog Pins
2x PWM
1x Differential ADC pair
Status LED
VIN Level ADC
Additional peripherals are available but are shared on dedicated MicroMod pins.

アズワン品番67-0423-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする