3RT2926-4RB12 Spulenanschlussmodul fur Motorschutze S SIEMENS 69727868

Spulenanschlussmodul fur Motorschutze S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69727868品番3RT2926-4RB12
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●アクセサリタイプ:コイル接続モジュール●併用可能製品:モータ接触器●範囲:SIRIUS●コード番号:236-8416アズワン品番65-7270-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする