貝印
貝印の 入浴関連
貝印の 入浴用品
貝印の 入浴小物
SS スリーピンLL 2P ブラック 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
69727920
品番
#000HL0143
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
髪のオシャレに欠かせないスリーピン。
メイク時などにも使いやすいです。
仕様
●入数:2個●サイズ:LL●色:黒●パッケージサイズ:120×65×8mm●重量:8g
アズワン品番
65-8920-58