曜日別特売
CXTL16-50BS-M9BA CXT - プラットホームシリンダ SMC 69732399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXT - プラットホームシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード69732399品番CXTL16-50BS-M9BA
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークオプション(BS) ショックアブソーバ1ケ付(出荷時駆動シリンダ側にセットされています.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする