曜日別特売
CXTL16-50B-X777 CXT - プラットホームシリンダ SMC 69732417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXT - プラットホームシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード69732417品番CXTL16-50B-X777
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-X777) パッキン類フッ素ゴム(駆動シリンダ部のみ)、ストロークオプション:製作可能ストロークオプション(B) ショックアブソーバ2ケ付(出荷時駆動シリンダ側のみセットされています.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする