※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
69734535
品番
CDBXWM16-125-J79CZ
参考基準価格(税別)
¥50,330
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付、オートスイッチ:J79C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(-) なし
作動方式
複動