※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
69734639
品番
CDBXWM20-200R-F7BVL
参考基準価格(税別)
¥64,680
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付、オートスイッチ:F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(R) エンドロック付
作動方式
複動