サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの いたずら防止ねじ
T20ステン TRX サラコ 4×35 500本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
69736085
品番
00-02-T001-0040X0350-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:35
仕様
●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-5279
アズワン品番
67-0799-38