SLBJX(4)040-NB ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737791

ジッパーチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)40
内容量1箱(25m)注文コード69737791品番SLBJX(4)040-NB
参考基準価格(税別)¥186,300販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

SLBJXの金属メッシュを4層に増やしたタイプ

材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)40シート厚さ(mm)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする