※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
178
ポートねじの種類
(-) M ねじ
注文コード
69738227
品番
CY1H10-178B-XB10
参考基準価格(税別)
¥71,120
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
178
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) M ねじ
仕様
アジャスト形式:(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク