※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 5歯 ボア65mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:65mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6806
注文コード
69738395
品番
TB SPB 250/5
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:65mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6806
アズワン品番
65-8045-58