日本ジッパーチュービング
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内径(Φmm)
50
15
20
25
30
40
50
70
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25m)
注文コード
69738457
品番
SLBF050-NB
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
SLBHやSLBJよりも柔軟性を重視したタイプ
材質
難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編組線
色
ダークグレー
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-15~60
内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応