アクセサリ 取付けキットプレートアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69739716 品番0 428 99
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)
Legrand のコンパクトなトランス
2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。

仕様●アクセサリタイプ:取付けキットプレートアセンブリ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:620-3592 アズワン品番65-7252-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする