曜日別特売
#124612 アタッチメント式 共通パイプセット 浅香工業 69739969

#124612 アタッチメント式 共通パイプセット 浅香工業 69739969
#124612 アタッチメント式 共通パイプセット 浅香工業 69739969
#124612 アタッチメント式 共通パイプセット 浅香工業 69739969

アタッチメント式 共通パイプセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69739969品番#124612
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

2組のアルミパイプ柄ジョイント式(中間部は伸縮式)、手元側のパイプの突起を中間パイプの穴に差し込んでご使用下さい。
頭部・柄部が別売で、片方が消耗してもそれぞれ取り替えできるので経済的。
本体と組み合わせれば、組立完成時最長約6m
(品番124575)スノードロッパー・(品番124582)ルーフレーキ・(品番124599)アルミ雪落とし・(品番124605)ワイヤー式雪落の4種類の各本体と組合わせてご使用下さい。
金象スノードロッパー・ルーフレーキ・アルミ雪落とし・ワイヤー式雪落本体4種類専用伸縮式共通パイプセット
季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。

仕様●材質●▼パイプ部:アルミパイプ/スライド部:ポリカーボネート/キャップ部:ABS樹脂●重量:1.7kg●手元側アルミパイプ:1800mm●中間伸縮式アルミパイプ:1870~3480mmアズワン品番65-8909-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする