Baumer
Baumerの 検出・センサ
Baumerの センサ
Baumerの エンコーダ
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69740468
品番
EAL580-TNC.5WPT.18130.A/6105
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット 中空シャフトを通します LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
仕様
●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:中空シャフトフランジ経由●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2680
アズワン品番
65-7320-55