Baumer
Baumerの 検出・センサ
Baumerの センサ
Baumerの エンコーダ
アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69740477
品番
EAM580-BAC.5NC6.14180.A
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
仕様
●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:ブラインド中空シャフトフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2691
アズワン品番
65-7353-52