ROLINE
ROLINEの 産業用PC用品
ROLINEの 産業用PC部品
ROLINEの ネットワーク
イーサネットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69741649
品番
21.17.3004-20
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
Cat.6 ツイストペアケーブルの延長用のシールド付き RJ-45 カプラ Keystone バージョン 8 コンタクト、1 : 1 接続 金属製ハウジング
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コード番号:194-6793
アズワン品番
65-7465-09