AMPHENOL
AMPHENOLの 産業用PC用品
AMPHENOLの 産業用PC部品
AMPHENOLの ネットワーク
イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69742060
品番
ND9ACA2E0A
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1844
アズワン品番
65-7371-79