TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 検出・センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の エンコーダ
インクリメンタルエンコーダ インクリメンタル 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
69742279
品番
2367237-1
参考基準価格(税別)
¥326,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
TE Connectivity 2367237-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、3 極)。リゾルバのサイズは 21 です 6極
仕様
●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:3 V●コード番号:219-3339
アズワン品番
65-7324-53