商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69742288品番VFS60A-BHPK01024
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
概要VFS60 製品ファミリのモータフィードバックシステムは、過酷な条件下での産業用途、特に非同期モータへの接続に最適です。多数の製品タイプがほぼすべての要件に適合します。中空シャフト又は内径 8 → 15 mm のブラインド中空シャフトにより、プラグインケーブル接続又はケーブル端に組み立て済みのオスコネクタが使用されますこれにより、機械的な柔軟性が向上します。さらに、頑丈なシャフトベアリングによりサービス寿命が延び、同時にサービス / メンテナンスの要件が低減されます。ベアリング距離が長くなると、これまで達成できなかった低レベルの振動と、最高動作速度でも最適な同心性が保証されます。製品ファミリは、さまざまなパフォーマンスクラスに割り当てられます。定義済みのさまざまなラインカウントから、事前にプログラムされたバージョンまで対応可能です。さらに、すべての一般的な電気インターフェースを使用できます。TTL、HTL、又は正弦 0.5 Vss 。一目でわかるTTL、HTL、又は正弦 0.5 Vpp インターフェイス 分解能:最大 65、536 ライン / 回転 インターフェイス、ラインカウント、及びゼロパルスの個別のプログラミング RS485 経由で直接プログラミングできます ボールベアリング間の距離が広いため、優れた同心性が実現します 非常に頑丈 保護クラス IP65 ブラインドホローシャフト及び直径 815 mm の中空シャフトを機械的に柔軟性を実現し、さまざまなトルクサポートを用意しています 使用温度範囲: -30 → +100 ℃ プラスチック製カラーを介した絶縁シャフト接続が可能あなたの利点製品の種類を限定したプログラム可能なバージョン 独自のプログラミング要件を考慮した設計の各種プログラミングツール 過酷な環境下でも高い性能と信頼性を発揮します ニッケルコードディスクにより、優れた耐振動性と幅広い使用温度範囲を実現しています ボールベアリングの間隔が広いため、不均一な摩耗が軽減され、モータフィードバックハウジングの振動が最小限に抑えられ、モータフィードバックシステムの耐用年数が長くなります 「絶縁シャフト接続」は、モータフィードバックシステムのベアリングを介した電気導通を防止するため、システムの動作寿命が長くなります注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。