Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、長さ 73 mm、8.2 A、9.5 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ 〜 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick (RCM) 認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定