電源は、115 V外部電源(最低70 V、最高132 V)で供給する必要があります。
Altivar ATV61/ATV71 - 115 Vロジック入力用アダプタ
このアダプタは、115 V acロジック信号を、ドライブ(AVT61/ATV71)又はI/O拡張カードのロジック入力に接続するために使用します。
7つのロジック入力(0.22 μFの60 Hz静電容量型インピーダンス)でロジック信号に接続: - 最大電流: 200 mA - 応答時間: 5ミリ秒でステート0から1に変化、20ミリ秒でステート1から0に変化 - ロジックステート0は20 V未満の電圧用、ロジックステート1は70 V 〜 132 Vの電圧用