BULGIN
BULGINの 電源(制御機器)
BULGINの 遮断
BULGINの ヒューズ
インラインヒューズホルダ 10A 250V 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
69742787
品番
FX0380/BK
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V●端子タイプ:ねじ●コード番号:208-8269
アズワン品番
65-8055-40