エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用樹脂板
ウレタンフォーム用スピナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69743067
品番
EA997XP-33
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥995
¥
799
バスケットに入れる
ドライバードリル、インパクトドライバーに取り付けて使用
切り抜いた側面を整え、底面を平らにします。
仕様
●面サイズ:Φ19mm・Φ31mm(各1個)●六角シャンク:1/4"●色:赤●入数:2個
アズワン品番
65-9343-31