DSBG-32-100-PPVA-N3 エアシリンダ DSBG-32-100-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:100mm Festo 69743530

エアシリンダ DSBG-32-100-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69743530品番DSBG-32-100-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Festo ISO シリンダは、ストロークが 100 mm でピストン径が 32 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-100-PPVA-N3●コード番号:203-6472アズワン品番65-7984-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする