エアソレノイドバルブ VSPA-B-D52-A1対応

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69744214 品番VSPA-B-D52-A1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Festo 空圧バルブ VSPA-B-D52-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能、5/2 双安定、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-D52-A1 に適合しています●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7597 アズワン品番65-8008-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする