エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53E-A1対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69744248 品番VSPA-B-P53E-A1
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A1 には、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートがあります。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A1 に適合しています●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7576 アズワン品番65-7985-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする