Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。EPDM シール付きの黄銅ハウジングを使用し、24 V dc の動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65