VPPX-8F-L-1-F-0L10H-S1 エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1650L/min Festo 69744914

エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1650L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69744914品番VPPX-8F-L-1-F-0L10H-S1
参考基準価格(税別)¥288,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは、3 方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大 10 bar です。加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意

仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:1650L/min●コード番号:203-0466アズワン品番65-8005-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする